{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 863 | |
| Faixa de medição | 150 mm - 200 mm | |
| Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
| Tecnologia de medição | analógico | |
| Número de micrómetros | 2 | |
| Número de anéis de ajuste | 1 | |
| ⌀ do anel de ajuste | 175 mm | |
| embalagem | caixa estável | |
| Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
| Número do artigo | 428550 150-200 | |
| EAN/GTIN | 5051102040703 |