Parafuso de ranhura em T (10.9. / 8.8.) completo, Tipo: 6625

N.º do artigo: 375300 6625
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 787
Medida nominal das ranhuras em T 6 mm
Rosca G M6
Comprimento L 25 mm
Comprimento da rosca b 15 mm
largura da pedra estreita a 5,7 mm
Largura da pedra e 10 mm
Altura k 4 mm
Tipo de produto Parafuso com ranhura

Identificação e classificação

Número do artigo 375300 6625
EAN/GTIN 4020772084202
Número do fabricante 84202
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Versão:

Parafuso de ranhura em T, forjado e rosca laminada.
Versão padrão, classe de resistência = 10.9 (para M6 − M12) e classe de resistência = 8.8 (para M14 − M24).

Norma:

DIN 787

Material fornecido:

Completo, com uma anilha n.º 375340 extra forte e uma porca alta n.º 375385.

Nota:

  • Exemplo de leitura − tamanho 6625 significa: Ranhura em T = 6 mm, rosca G = M6, comprimento L = 25 mm.