{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | 787 | |
| Medida nominal das ranhuras em T | 14 mm | |
| Rosca G | M12 | |
| Comprimento L | 100 mm | |
| Comprimento da rosca b | 65 mm | |
| largura da pedra estreita a | 13,7 mm | |
| Largura da pedra e | 22 mm | |
| Altura k | 8 mm | |
| Tipo de produto | Parafuso com ranhura |
| Número do artigo | 375300 1412100 | |
| EAN/GTIN | 4020772082970 | |
| Número do fabricante | 82974 | |
| Fabricante/responsável | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |