Prensa de 5 eixos TeleSense, Tipo: 125CONNECT

N.º do artigo: 361270 125CONNECT
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Modelo: Sistema de fixação de ponto zero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo Sistema de fixação de ponto zero
Altura h 187 mm
largura de aperto máxima 199 mm
Força de fixação até máximo 40 kN
binário máximo 50 Nm
Peso 39 kg
Tipo de produto torno

Identificação e classificação

Número do artigo 361270 125CONNECT
EAN/GTIN 4250364404068
Número do fabricante 6921868000066
Fabricante/responsável ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrição

Versão:

  • Ideal para utilização em centros de processamento de 5 eixos.
  • Força de aperto constante por meio de fuso telescópico de baixa manutenção. O contorno de interferência permanece inalterado.
  • Troca de mordente sem ferramentas por fecho rápido.
  • De série com furos de alojamento 25H6 M10 para sistema de fixação de ponto zero calibre 200.
  • Força de aperto 40 kN a 50 Nm linear.
  • Máxima flexibilidade: Mordente universal de troca rápida n.º 361275 para uma variedade de aplicações diferentes; isto reduz o tempo de preparação e requer menos força. Compatível com mordentes móveis Centro Gripp, T-Rex, NC8 e Titan 2 através de um adaptador de mordente n.º 361285.
  • A força de aperto pode ser registada com todos os mordentes compatíveis graças à unidade de medição integrada (tamanho 125CONNECT) no fuso. Alcance de transmissão até 20 m. Troca rápida e fácil da pilha. Temperatura de serviço entre 10 °C e 40 °C. Código QR para acesso rápido a informações técnicas, acessórios, peças sobresselentes e Service na placa de identificação.
  • Aperto convencional e aperto de preensão com monitorização inteligente da força de aperto.
  • Monitorização da força de aperto durante o aperto e durante o processamento através de um sistema de medição eletrónico integrado. Indicação direta num ecrã robusto e à prova de salpicos e através de transmissão sem fios para o dispositivo final (via Bluetooth® (BLE)).

Material fornecido:

Manivela manual, chave para Torx T10, guia de início rápido.

Acessórios especiais:

Chave dinamométrica n.º 656050 tam. 120, inserto para chave de parafusos sextavada n.º 643229 tam. 10, mordentes superiores n.º 361275361285, garras de aperto n.º 361289, pinos de aperto n.º 360025 tam. 25M10 ou 25M10/138; adaptador de mordentes n.º 361285, tira de aperto n.º 361280, extensão de fuso n.º 361287. Acessórios adicionais a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados