• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Extensão de fuso, Tipo: 75mm

N.º do artigo: 361287 75
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Allmatic TeleSense
⌀ exterior D 50 mm
Comprimento L 99,5 mm
Tipo de produto Fuso

Identificação e classificação

Número do artigo 361287 75
EAN/GTIN 4250364404136
Número do fabricante 6922861002055
Fabricante/responsável ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrição

Versão:

Extensão do fuso 75 mm.
  • Aumentar a largura de aperto do TeleSense 125 em 75 mm
  • Montagem fácil graças a um sistema Click sem ferramentas

Indicado para:

Torno de 5 eixos TeleSense n.º 361270.