E08K SCLCR-06 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º, Incidencia 7º. Diámetro Mínimo del Agujero: 20 mm

N.º do artigo: 3601906
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Identificação e classificação

Número do artigo 3601906
EAN/GTIN 7291075064599
Número do fabricante 3601906
Número L L23990 31

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Altura del mango (H) 7.6 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 3 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -11 Degrees
  • Altura del mango (H) 7.6 mm

Produtos adequados