{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | ISOTURN | |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T304 | |
| Raio do canto | 0,4 mm | |
| Tipo | IC807 | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicação principal | M | |
| Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
| Quebra-aparas | M3M | |
| Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Avanço f | 0,08 mm/U - 0,3 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 80 m/min | |
| Número de trocas/cortes | 2 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
| Designação do fabricante | CCMT 09T304-M3M IC807 | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 260171 IC807 | |
| EAN/GTIN | 7291075423877 | |
| Número do fabricante | 3359002 |