Par de maxilas com pinças, H = 15, Tipo: 1

N.º do artigo: 360184 1
Desconto
318,24 €
Preço por 1 par
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente A 120 mm
Área de aperto S1 10 mm - 20 mm
Área de aperto S2 120 mm - 130 mm
Área de aperto S3 60 mm - 70 mm
Área de aperto S4 70 mm - 80 mm
adequado para o código de cor PCV 160
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 360184 1
EAN/GTIN 4062406199814
Número do fabricante 360184 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Endurecido, para fixação de peças não processadas. Os mordentes de preensão podem ser usados como mordentes reversíveis. Nível de aperto com 4 mm de altura.
Os mordentes cobrem quatro áreas de aperto.

Indicado para:

Tornos autocentrantes n.º 360180 e 360181, cada tam. 160.

Material fornecido:

Incluindo parafusos de fixação.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados