{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Força de fixação até máximo | 10 kN | |
| Potência máxima de ar comprimido | 9 bar | |
| Peso | 11,6 kg | |
| Largura do mordente A | 80 mm | |
| L | 100 mm | |
| B | 100 mm | |
| Altura H | 95 mm | |
| Curso de fixação | 6 mm | |
| H1 | 171 mm | |
| adequado para o código de cor | PCV 100 | |
| Tipo de produto | torno |
| Número do artigo | 360181 100 | |
| EAN/GTIN | 4062406572969 | |
| Número do fabricante | 360181 100 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |