S-SVQCL 16-3 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3600837
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Identificação e classificação

Número do artigo 3600837
EAN/GTIN 7291075093285
Número do fabricante 3600837
Número L L23990 1928

Descrição

Descrição:

Barras de taladro, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 1″, separación de Dmin 1,22″, longitud total (OAL) 12″, altura del eje (H) 0,92″

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS): 1″
  • Dirección (HAND): Izquierda
  • Ancho de funcionamiento (WF): 0,63″
  • DMin partiendo 1,22″
  • Longitud total (OAL): 12″
  • Ángulo de inclinación axial (GAMP): 0 grados
  • Ángulo de inclinación radial (GAMF): -5 grados
  • Diámetro del cuerpo reducido (LDRED): 2,44″
  • Altura del mango (H): 0,92″

Produtos adequados