S-CTFPR 12-3 Barras de mandrinar con bloqueo de abrazadera para plaquitas triangulares con 11° de juego

N.º do artigo: 3600181
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Identificação e classificação

Número do artigo 3600181
EAN/GTIN 7291075093063
Número do fabricante 3600181
Número L L23990 967

Descrição

Descrição:

Barras de perforación, diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 3/4″, Dmin tronzado 0,945″, longitud total (OAL) 10″, altura del vástago (H) 0,669″

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS): 3/4 pulgada
  • Dirección (HAND): Derecha
  • Ancho de funcionamiento (WF): 0,52″
  • Denominación Placa de corte (MIID): TPMR 321
  • Dmin tronzado 0,945″
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Ángulo de inclinación axial (GAMP): 0 grados
  • Ángulo de inclinación radial (GAMF): 4 grados
  • Altura del mango (H): 0.669″

Produtos adequados