{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | 130 | |
| Área de aperto | 1 mm - 13 mm | |
| ⌀ exterior | 50 mm | |
| Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 90,5 mm | |
| Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 103 mm | |
| Cone para mandril | B 16 | |
| ⌀ máximo do cone para mandril | 15,733 mm | |
| Tipo de produto | Bucha sem chave |
| Número do artigo | 341250 130 | |
| EAN/GTIN | 4045197152817 | |
| Número do fabricante | 341250 130 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |