Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Veio de inserção SK, SK/cone para mandril: 40/16

N.º do artigo: 342850 40/16

Selecionar variação e quantidade de artigos

SK/cone para mandril Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho do cone SK 40
Cone para mandril DIN 238 B 16
⌀ do cone D 15,733 mm
Rosca de aperto interior M16
Código de cor para haste adequada SK 40
Tipo de produto Alojamento da bucha

Identificação e classificação

Número do artigo 342850 40/16
EAN/GTIN 4250122606222
Número do fabricante 402.14.16.26
Fabricante/responsável Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descrição

Versão:

Completamente endurecido e retificado até à inclinação exata. Elevada concentricidade a longo prazo, uma vez que não são pressionadas aparas na superfície endurecida e os impactos ligeiros não provocam entalhes.
Design de precisão com veio cónico e rosca de aperto.
Cone acentuado conforme DIN 69871 A, parte 1 com ranhura da pinça e rosca para pinos aperto.

Vantagem:

Para o alojamento de buchas em fresadoras e mandriladoras com cone acentuado.
Com rosca de aperto interior M 16 e ranhura anular para fixação automática (p. ex., Maho, Deckel, Mikron, etc., também adequada para todas as máquinas padrão com fixação manual).

Norma:

Cone para mandril DIN 238.