NQCH16-Y-SDJCR-11S-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Mecanizado en el Eje Y con Plaquitas Rómbicas de 55º y 7º de Incidencia para Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3397274
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3397274
EAN/GTIN 7291075480030
Número do fabricante 3397274
Número L L23990 1918

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm, Longitud total (OAL) 34.3 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 16.15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DC.. 11T3
  • Longitud total (OAL) 34.3 mm

Produtos adequados