{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ da haste do macho de roscar | 6 mm | |
| Área do macho de roscar | M6 − M20 | |
| ⌀ exterior D | 50 mm | |
| ⌀ da haste d | 31 mm | |
| Comprimento de ligação L | 35 mm | |
| Projeção H | 34 mm | |
| Quadrado da haste | 4,9 mm | |
| Tipo de produto | Inserto de troca rápida |
| Número do artigo | 335620 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197152718 | |
| Número do fabricante | 335620 6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |