Inserto de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança, M6 − M20, ⌀ da haste da broca de roscar: 6mm

N.º do artigo: 335620 6
Desconto
82,51 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
109 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste da broca de roscar Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste do macho de roscar 6 mm
Área do macho de roscar M6 − M20
⌀ exterior D 50 mm
⌀ da haste d 31 mm
Comprimento de ligação L 35 mm
Projeção H 34 mm
Quadrado da haste 4,9 mm
Tipo de produto Inserto de troca rápida

Identificação e classificação

Número do artigo 335620 6
EAN/GTIN 4045197152718
Número do fabricante 335620 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Insertos de troca rápida com acoplamento por fricção de segurança.

Vantagem:

Para furos cegos.

Nota:

Os insertos com acoplamento por fricção são fornecidos com ajuste de binário para processamento de aço (Rm 600 − 800 N/mm2). Adaptação da regulação possível através do ajuste da porca.