DDJNR 16-4-JHP-MC Herramientas con Fijación Rígida y Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas Rómbicas de 55º DNMG/X

N.º do artigo: 3346699
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3346699
EAN/GTIN 7291075392128
Número do fabricante 3346699
Número L L23990 1203

Descrição

Descrição:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4.921″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.575″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 4.921″
  • Ancho funcional (WF): 1-1/4″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.575″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DNMG/X 43
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 6 Degrees
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados