Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Jogo de condutor frontal CoAE em caixa de madeira Rotação para a direita, Cone Morse (MK): 4

N.º do artigo: 327451 4

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cone Morse (MK) Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse 4
⌀ da área de trabalho 13 mm - 100 mm
⌀ da ponta de centragem 6; 12 mm
Peso 4,3 kg
Parafuso de extração não
Tipo de produto Arrastadores frontais

Identificação e classificação

Número do artigo 327451 4
EAN/GTIN 4019208502618
Número do fabricante 1341567
Fabricante/responsável Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrição

Versão:

  • Ângulo da ponta de 60°, ⌀ do círculo de fixação 8–80 mm.
  • Um conjunto de molas de diafragma pré-tensionado e axialmente ajustável compensa diferentes profundidades centrais.
  • Perfeito em combinação com os nossos pontos de torno rotativo n.º 321720, 321750 ou 321770.

Os arrastadores frontais são ferramentas de aperto na produção mecânica. Eles são usados para transferir o binário do fuso da máquina para a peça de trabalho. Os eixos são fixados entre pontas em máquinas de processamento usando arrastadores frontais (também chamadas pontas de arrasto). O contorno exterior completo da peça de trabalho pode ser terminado com uma operação de aperto. Graças ao alojamento através dos centros da peça, é possível implementar requisitos de elevada concentricidade.
O CoAE é um arrastador frontal Constant que é fixado manualmente num torno. É utilizado principalmente para operações de torneamento em todo o comprimento. Os componentes estão fixos na parte da frente. A fresagem também pode ser efetuada na mesma operação de fixação. Ele marca com uma força de aperto constante, mesmo com superfícies irregulares ou desvios maiores da ortogonalidade. O alojamento não tem folga radial. Graças ao design modular, podem ser utilizados diferentes centros e diferentes discos de acionamento com uma única chave de face, permitindo a maquinagem de uma grande variedade de geometrias. O CoAE substitui o CoA do portador de extremidade Röhm. Adequado para fixação manual de máquinas de processamento.

Vantagem:

Para alojamento no cone do fuso do torno.

Material fornecido:

  • 1× corpo base n.º 327521 (adequado para rotação direita e esquerda).
  • 1× ponta de centragem n.º 327661, tam. 6, para disco de arrasto tam. 13 – 24.
  • 1× ponta de centragem n.º 327661, tam. 12, para disco de arrasto tam. 21 – 40.
  • 4× discos de arrasto para área de trabalho ⌀ 13 – 100 mm n.º 327601, 327611, 327641 e 327651.
  • Numa caixa de madeira com espaço para 6 discos de transmissão adicionais e 3 pontas de centragem.

Nota:

Sistema CoAE com pistões de suporte redondo.