Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Disco de arrasto CoAE, dentado diretamente Rotação para a esquerda, ⌀ da área de trabalho: 9-16

N.º do artigo: 327611 9-16

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da área de trabalho Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de inserto esquerda
⌀ da área de trabalho 9 mm - 16 mm
⌀ do círculo de fixação A 8 mm
Comprimento C 38 mm
⌀ das pontas de centragem D adequadas 4 mm
Dentado fixo
Tipo de produto Arrastadores frontais

Identificação e classificação

Número do artigo 327611 9-16
Número do fabricante 1341617
Fabricante/responsável Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrição

Versão:

Os arrastadores frontais são ferramentas de aperto na produção mecânica. Eles são usados para transferir o binário do fuso da máquina para a peça de trabalho. Os eixos são fixados entre pontas em máquinas de processamento usando arrastadores frontais (também chamadas pontas de arrasto). O contorno exterior completo da peça de trabalho pode ser terminado com uma operação de aperto. Graças ao alojamento através dos centros da peça, é possível implementar requisitos de elevada concentricidade.
O CoAE é um arrastador frontal Constant que é fixado manualmente num torno. É utilizado principalmente para operações de torneamento em todo o comprimento. Os componentes estão fixos na parte da frente. A fresagem também pode ser efetuada na mesma operação de fixação. Ele marca com uma força de aperto constante, mesmo com superfícies irregulares ou desvios maiores da ortogonalidade. O alojamento não tem folga radial. Graças ao design modular, podem ser utilizados diferentes centros e diferentes discos de acionamento com uma única chave de face, permitindo a maquinagem de uma grande variedade de geometrias. O CoAE substitui o CoA do portador de extremidade Röhm. Adequado para fixação manual de máquinas de processamento.
Discos de arrasto diretamente dentado.

Vantagem:

Para substituir ou alargar a área de trabalho dos jogos n.º 327541.

Indicado para:

Corpo base n.º 327521 e 327541.

Nota:

Os discos de transmissão CoAE também são adequados para sistemas antigos CoA (pistões de suporte angular).