Arrastadores frontais com cone Morse, Cone Morse (MK): 4

N.º do artigo: 327403 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cone Morse (MK) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da área de trabalho 55 mm - 100 mm
⌀ do círculo de fixação D1 54 mm
Comprimento útil B 104,1 mm
Peso da peça 100 kg
⌀ exterior 82 mm
⌀ máximo da ponta 60° A 20 mm
Parafuso de extração não
Tipo de produto Arrastadores frontais

Identificação e classificação

Número do artigo 327403 4
EAN/GTIN 4062406765835
Número do fabricante 327403 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Ângulo da ponta de 60°, ⌀ do círculo de fixação 17 mm - 54 mm.
  • Rotação direita e esquerda possível.
  • Ideal para utilização em tornos e para fresagem.

Vantagem:

Para alojamento no cone do fuso do torno.

Indicado para:

Pontos de torno rotativo n.º 321405, n.º 321720, n.º 321730 e 321740.

Material fornecido:

Impulsor de extremidade com pontas de centragem 327410 e impulsor 327412.

Acessórios especiais:

Ponta de centragem n.º 327410, Voo n.º 327412, elementos de amortecimento N.º 327414.

Nota:

Buchas cónicas adequadas para adaptação no mandril rotativo, a pedido.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Čelný unášač na čelné upnutie obrobkov s maximálnou tvrdosťou materiálu 35 HRc. Určené na priemyselné použitie na sústruhu.

Nesprávne použitie
  • Používajte len na určený účel.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokou prašnosťou, horľavými plynmi, parami alebo rozpúšťadlami.
  • Nevystavujte otrasom, nárazom ani vysokému zaťaženiu.