Versão:
- A pressão de aperto pode ser lida diretamente no corpo base através do visor analógico ou digital.
- A ponta de corrida é suportada por um conjunto de molas de disco com um curso de mola de cerca de 3,7 mm analógico e 2,6 mm ou 2,8 mm digital.
- Design curto e estável com eixo com orientação longitudinal, ponta temperada e finamente retificada.
- Máxima precisão graças aos rolamentos de rolos de precisão.
- Com rosca de pressão e porca de pressão.
- Com vedação especial contra sujeira e líquido de arrefecimento, sem manutenção por lubrificação permanente.
Ângulo da ponta 60°.
Descrição:
As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.
Função:
IP55: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), bem como proteção total contra contacto.
Vantagem:
Onde quer que a
pressão de aperto seja mantida dentro de certos limites, para não deformar a peça de trabalho ou para prendá-la de forma segura com pressão suficiente.
- Como contraponta para arrastadores frontais hidromecânicos n.º 327451 − 327541, uma vez que os arrastadores devem ser pressionados na peça de trabalho.
- Para peças de trabalho que se expandem mais devido ao elevado calor de maquinagem.
- Para apertar peças longas e finas para evitar dobrar.
- Para apertar peças pesadas para as quais a pressão de aperto deve ser controlada.