Ponto de torno rotativo com insertos, Cone Morse: 2

N.º do artigo: 321335 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cone Morse Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse MK2
⌀ da caixa D 45 mm
erro de concentricidade máximo 0,005 mm
n.º máximo de rotações 5.000 r.p.m.
para peso da peça 50 kg
Comprimento 1 43 mm
L2 10 mm
⌀ exterior D1 12 mm
⌀ da haste D2 20 mm
adequado para o código de cor K12
Tipo de produto Ponta de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 321335 2
EAN/GTIN 4045197774477
Número do fabricante 321335 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Ferramenta completa endurecida e esmerilada.
  • Com insertos intercambiáveis.
  • O corpo e a ponta são forjados por estampagem e endurecidos.
  • Rolamentos de rolos precisos garantem uma alta precisão de concentricidade.
  • A vedação especial evita a entrada de sujidade e líquido de refrigeração.
  • Sem manutenção graças à lubrificação contínua.

Descrição:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Vantagem:

Graças a 6 insertos diferentes, é particularmente adequado para a produção individual de uma vasta gama de peças de trabalho.

Material fornecido:

1 ponto de torno rotativo n.º 320659, 1 x punção de cópia 60° / 30° cada, punção pontiagudo pequeno 60°, punção pontiagudo grande 60°, cone 60°, cone oco 60°, punção oco 60°.
Inclui caixa de sistema com inserto de espuma.

Acessórios especiais:

Insertos intercambiáveis n.º 320625320631.