Inserto para ponto de torno rotativo, Tipo: 1

N.º do artigo: 320625 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
175 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior D 14 mm
⌀ pequeno da ponta D1 4 mm
⌀ da haste d 12 mm
Comprimento útil L1 32 mm
Ângulo da ponta 60 grau; 30 grau
adequado para o código de cor K12
Tamanho da chave 12 mm
Tipo de produto Ponta de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 320625 1
EAN/GTIN 4045197719089
Número do fabricante 320625 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Alta flexibilidade devido a diferentes geometrias com a mesma ferramenta de suporte.
  • Totalmente temperado e retificado.
  • Substituição rápida e económica em caso de desgaste.

Indicado para:

Ponto de torno rotativo n.º 320615, n.º 320617, n.º 320659 tam. 2, n.º 321265 tam. 3, n.º 321335 tam. 2.