{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cone Morse | MK5 | |
| ⌀ da caixa D | 96 mm | |
| erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
| n.º máximo de rotações | 2.600 r.p.m. | |
| para peso da peça | 1.100 kg | |
| Comprimento 1 | 72 mm | |
| L2 | 14 mm | |
| ⌀ exterior D1 | 24 mm | |
| ⌀ da haste D2 | 42 mm | |
| adequado para o código de cor | K24 | |
| Tipo de produto | Ponta de centragem |
| Número do artigo | 320659 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197774378 | |
| Número do fabricante | 320659 5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |