Ponto de torno rotativo leve, Cone Morse: 4

N.º do artigo: 320650 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cone Morse Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse MK4
⌀ da caixa D 42 mm
Comprimento útil B 75,5 mm
⌀ máximo da ponta 60° A 20 mm
erro de concentricidade máximo 0,005 mm
para peso da peça 800 kg
Tipo de produto Ponta de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 320650 4
EAN/GTIN 4019208000169
Número do fabricante 005469
Fabricante/responsável Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrição

Versão:

  • Ângulo da ponta 60°.
  • Design leve.
  • Rolamentos de esferas precisos para alta precisão de concentricidade.
  • Isento de manutenção.

Descrição:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Vantagem:

Principalmente para a maquinagem de peças pequenas e muito pequenas em tornos pequenos e grandes.