{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cone Morse | MK2 | |
| ⌀ da caixa D | 32 mm | |
| Comprimento útil B | 62 mm | |
| ⌀ máximo da ponta 60° A | 15 mm | |
| erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
| para peso da peça | 200 kg | |
| Tipo de produto | Ponta de centragem |
| Número do artigo | 320650 2 | |
| EAN/GTIN | 4019208000046 | |
| Número do fabricante | 005336 | |
| Fabricante/responsável | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |