Casquilho redutor, ⌀ da haste d1/⌀ de fixação d2: 32/5

N.º do artigo: 319426 32/5
Desconto
64,80 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste d1/⌀ de fixação d2 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste d1 32 mm
⌀ de fixação d2 5 mm
⌀ d4 40 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Modelo Cavilha de aperto
Tipo de produto Bucha redutora

Identificação e classificação

Número do artigo 319426 32/5
EAN/GTIN 4045197586650
Número do fabricante 319426 32/5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Adequado para suporte VDI, forma E2 (n.º 319275319405).
Compatível com refrigeração interna, não ranhurado. A ferramenta é fixada e apertada com 2 parafusos de fixação.

Vantagem:

Para redução de ⌀ para ferramentas com haste cilíndrica.