{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
⌀ da haste d1 | 25 mm | |
⌀ de fixação d2 | 18 mm | |
⌀ d4 | 29 mm | |
l1 | 50 mm | |
l2 | 4 mm | |
Modelo | Furo oblongo | |
Tipo de produto | Bucha redutora |
Número do artigo | 319426 25/18 | |
EAN/GTIN | 4045197586636 | |
Número do fabricante | 319426 25/18 | |
Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |