Conjunto de mordentes de base 3 peças dentado oblíquo, para tipo de mandril: 160

N.º do artigo: 313200 160
Definir preço 3 Peça (89,76 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de mandril 160 mm
Comprimento L 74 mm
Largura B 20 mm
Largura da ranhura A 18 mm
Distância entre furos b 32 mm
Largura da união D 8 mm
adequado para o código de cor Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk
Tipo de produto Mordente de mandril de barra em cunha

Identificação e classificação

Número do artigo 313200 160
EAN/GTIN 4019208023649
Número do fabricante 094004
Fabricante/responsável Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrição

Vantagem:

Uma vez que os mordentes podem ser mudados ou deslocados para o diâmetro pretendido em poucos segundos, faz sentido ter várias unidades de mordentes prontas a utilizar na máquina. Assim atinge-se um mínimo de tempos de troca. As unidades de mordentes são constituídas por vários jogos de mordentes de base com mordentes superiores macios não escalonados, por exemplo, que são rodados até ao diâmetro desejado. Este efeito de racionalização não é apenas necessário para máquinas NC, mas também é essencial para cada torno.
Para alojamento de mordentes superiores duros ou macios. São fornecidos parafusos de fixação para mordentes superiores.

Indicado para:

Mandril de barra em cunha Schunk n.º 313115; 313117; 313135; 313137, mandril de barra em cunha Röhm Duro n.º 313120; 313140 e outros sistemas de mandril rotativo de barra em cunha.