{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para tipo de mandril | 200 mm | |
| Comprimento L | 90 mm | |
| Largura B | 22 mm | |
| Largura da ranhura A | 20 mm | |
| Distância entre furos b | 40 mm | |
| Largura da união D | 10 mm | |
| adequado para o código de cor | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | |
| Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha |
| Número do artigo | 313200 200 | |
| EAN/GTIN | 4019208023656 | |
| Número do fabricante | 094005 | |
| Fabricante/responsável | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |