{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento da agulha | 165 mm | |
| Material de corte | HSS | |
| Furo de saída H8 | 5,2 mm | |
| Comprimento de brochagem em aço | 6 mm - 16 mm | |
| pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo | 500 kg | |
| Tipo de produto | Ferramenta de brochagem |
| Número do artigo | 290426 5 | |
| Número do fabricante | SW5-4KT-HSS |