Brocha por compressão quadrada HSS Ajuste H8, Tipo: 4

N.º do artigo: 290426 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da agulha 130 mm
Material de corte HSS
Furo de saída H8 4,1 mm
Comprimento de brochagem em aço 5 mm - 12 mm
pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo 340 kg
Tipo de produto Ferramenta de brochagem

Identificação e classificação

Número do artigo 290426 4
Número do fabricante SW4-4KT-HSS

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFK, CFK
N
Óleo
 

Descrição

Vantagem:

Numa só passagem, é brochado um quadrado interno.