{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para perfil recartilhado | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
| Largura da haste | 12 mm | |
| Altura da haste | 12 mm | |
| para ⌀ do recartilhado d1 | 10 mm; 15 mm | |
| para largura do recartilhado b | 4 mm | |
| para ⌀ do furo de recartilhado d2 | 4 mm | |
| Área de trabalho | 3 mm - 50 mm | |
| Tipo de produto | Serrilhador |
| Número do artigo | 290001 12 | |
| EAN/GTIN | 4030741659676 | |
| Número do fabricante | 31002710 | |
| Fabricante/responsável | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |