Ferramenta de recartilhar esquerda, Tamanho da haste: 10

N.º do artigo: 290001 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • para perfil recartilhado: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para perfil recartilhado RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Largura da haste 10 mm
Altura da haste 10 mm
para ⌀ do recartilhado d1 10 mm; 15 mm
para largura do recartilhado b 4 mm
para ⌀ do furo de recartilhado d2 4 mm
Área de trabalho 3 mm - 50 mm
Tipo de produto Serrilhador

Identificação e classificação

Número do artigo 290001 10
EAN/GTIN 4030741659669
Número do fabricante 31002709
Fabricante/responsável Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrição

Versão:

Aresta superior da haste = Altura da ponta
Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.
Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.
Click-Pin: Para uma troca rápida e segura da recartilha.