{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da haste | 16 mm | |
| Largura de incisão w | 3 mm; 4 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Refrigeração interior | não | |
| Profundidade de punção tmáx. | 21 mm | |
| Largura funcional L4 | 16 mm | |
| Comprimento da cabeça L1 | 39 mm | |
| Comprimento total L | 109 mm | |
| Parafuso | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
| perfuração axial possível | não | |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |
| Número do artigo | 278015 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406381370 | |
| Número do fabricante | 278015 16 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |