Pastilha de ranhurar neutro, HBG25, Largura de incisão w: 3

N.º do artigo: 278029 3
Desconto
12,24 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
2 144 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 3 mm
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Condição de corte contínuo
‌Raio do canto 0,3 mm
Tipo HBG25
Material de corte HM
Tolerância da largura de incisão w ±0,04 mm
Avanço f 0,07 mm/U - 0,2 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento; Acabamento de desbaste
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Identificação e classificação

Número do artigo 278029 3
EAN/GTIN 4062406381790
Número do fabricante 278029 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
150
Aço < 750 N/mm²
P
130
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Indicado para:

Suporte n.º 278005 e 278015278056.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a