Suporte de ranhurar compacto HELIGRIP HFHR reforçado, direita, Área de ⌀/corte DAXN-DAXX: 40-48

N.º do artigo: 273768 40-48
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de ⌀/corte DAXN-DAXX Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI-GRIP
Largura de incisão w 4 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior não
Profundidade de punção tmáx. 25 mm
Comprimento da cabeça L1 44 mm
B 20 mm
Comprimento total L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
perfuração axial possível sim
Designação do fabricante HFHR 20-40-4T25
Tipo de produto Suporte de torneamento

Identificação e classificação

Número do artigo 273768 40-48
EAN/GTIN 7291075032833
Número do fabricante 2500153

Descrição

Vantagem:

Para ranhuragem axial e faceamento.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403273413.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados