{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | HELI-GRIP | |
| Largura de incisão w | 5 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Refrigeração interior | não | |
| Profundidade de punção tmáx. | 20 mm | |
| Comprimento da cabeça L1 | 39 mm | |
| B | 20 mm | |
| Comprimento total L | 140 mm | |
| OAH | 31 mm | |
| WF | 21 mm | |
| H | 20 mm | |
| perfuração axial possível | sim | |
| Designação do fabricante | HFHR 20-35-5T20 | |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |
| Número do artigo | 273768 35-40 | |
| EAN/GTIN | 7291075033175 | |
| Número do fabricante | 2500037 |