Suporte de ranhurar HELIGRIP HELI, direita, Tamanho da haste/largura de incisão w: 16/3

N.º do artigo: 273766 16/3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/largura de incisão w Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI-GRIP
Tamanho da haste 16 mm
Largura de incisão w 3 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior não
Profundidade de punção tmáx. 12 mm
Comprimento da cabeça L1 30 mm
Comprimento total L 135 mm
CWX 3,18 mm
WF 14,8 mm
WB 2,4 mm
perfuração axial possível sim
Designação do fabricante HELIR 1616-3T12
Tipo de produto Suporte de torneamento

Identificação e classificação

Número do artigo 273766 16/3
EAN/GTIN 7291075031911
Número do fabricante 2500559

Descrição

Versão:

Versão reta (figura 1).

Vantagem:

Para torneamento por penetração, recorte e punção.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403273413.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados