{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | HELI-GRIP | |
| Tamanho da haste | 20 mm | |
| Largura de incisão w | 5 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Refrigeração interior | não | |
| Comprimento da cabeça L1 | 42 mm | |
| Comprimento total L | 140 mm | |
| CWX | 5 mm | |
| CUTDIA | 50 mm | |
| WF | 17,9 mm | |
| WB | 4,2 mm | |
| perfuração axial possível | sim | |
| Designação do fabricante | HELIR 2020-5T25 | |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |
| Número do artigo | 273766 20/5 | |
| EAN/GTIN | 7291075031720 | |
| Número do fabricante | 2500518 |