{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo da haste | HSS | |
| Altura da lâmina h5 | 19 mm | |
| Tipo de inserto | neutro | |
| Refrigeração interior | não | |
| Chave de sistema | sim | |
| para peças de ⌀ máximo | 32 mm | |
| Comprimento total L | 86 mm | |
| perfuração axial possível | não | |
| Largura de incisão w | 1,5 mm | |
| Tipo de produto | Lâmina de incisão |
| Número do artigo | 273556 19/1,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406069902 | |
| Número do fabricante | 273556 19/1,5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |