Suporte para sangrar Eco suspenso com IKZ, ⌀ da haste d1: 16

N.º do artigo: 319133 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste d1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste d1 16 mm
indicado para altura de lâmina 19 mm
L1 29 mm
L2 42 mm
Altura H1 42 mm
Altura H2 20 mm
Código de cor da haste VDI VDI 16
Tipo de produto Suporte de recorte VDI

Identificação e classificação

Número do artigo 319133 16
EAN/GTIN 4045197717214
Número do fabricante 319133 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Com bico de pulverização esférico ajustável especial para um arrefecimento ideal da aresta de corte, independentemente da profundidade de penetração.
  • A temperatura na extremidade de corte principal e na extremidade de corte lateral é significativamente reduzida e permite um aumento significativo na velocidade de corte.
  • Suporte de recorte rígido para lâminas de incisão.
  • Aperto da lâmina através da placa de fixação.

Vantagem:

Para inserção de lâminas de incisão de diferentes fabricantes.

Nota:

Bujão roscado para bico de pulverização esférico incluído. Quando se utilizam lâminas de incisão convencionais, a transferência lateral de refrigerante é fechada pela lâmina! As braçadeiras de fixação correspondentes n.º 279840 2 e os parafusos correspondentes n.º 279815 14. Ver lista de peças sobresselentes.