Pastilha de perfil parcial para DIN 472 no interior direita, HB7010, Largura da ranhura m (H13): 0,9

N.º do artigo: 271015 0,9
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    28,74 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    23,95 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
129 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da ranhura m (H13) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ranhuras conforme norma: DIN 472

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de revestimento PVD
Tipo HB7010
Ranhuras conforme norma DIN 472
Largura da ranhura m (H13) 0,9 mm
Espessura 3,6 mm
Tamanho da placa L 16 mm
Calço N.º 272624 tam. S
Largura da aresta de corte w 0,99 mm
tmáx. 1,3 mm
para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel 0,8 mm
Atribuição das pastilhas reversíveis direita
Material de corte HM
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Identificação e classificação

Número do artigo 271015 0,9
EAN/GTIN 4045197463241
Número do fabricante 271015 0,9
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
150
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
90
Aço < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Indicado para:

Suporte de aperto roscado GARANT (exterior/interior) n.º 271997272172, para os tamanhos de placa 16 ou 9,3.