• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Microinserto de mandrilar interior direito, L1 = 30 mm, ⌀ Dmín.: 6,2

N.º do artigo: 270520 6,2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
206 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dmín. Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Micro
⌀ mínimo Dmín. 6,2 mm
Projeção L1 30 mm
⌀ da haste d 6 mm
Distância entre o centro das pontas L3 2,95 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 0,5 mm
Raio R 0,2 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,050 mm/U
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,025 mm/U
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,025 mm/U
Tipo de produto Inserto de corte para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 270520 6,2
EAN/GTIN 4045197802309
Número do fabricante 270520 6,2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
160
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
Aço < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descrição

Vantagem:

Para suporte de lâminas n.º 270200270204.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Micro" Ver todos