{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Micro | |
| ⌀ mínimo Dmín. | 2,2 mm | |
| Projeção L1 | 16 mm | |
| ⌀ da haste d | 4 mm | |
| Distância entre o centro das pontas L3 | 0,95 mm | |
| profundidade máxima de corte tmáx. | 0,15 mm | |
| Raio R | 0,1 mm | |
| Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,017 mm/U | |
| Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/U | |
| Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm/U | |
| Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
| Número do artigo | 270214 2,2 | |
| EAN/GTIN | 4045197466082 | |
| Número do fabricante | 270214 2,2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |