{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Micro | |
| ⌀ haste Ds | 20 mm | |
| ⌀ de fixação interior D | 4 mm | |
| Refrigeração interior | sim | |
| ⌀ da cabeça D1 | 22 mm | |
| Altura de fixação L2 | 18,8 mm | |
| Comprimento total L | 84 mm | |
| Tipo de produto | Suporte de lâmina |
| Número do artigo | 270200 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197465641 | |
| Número do fabricante | 270200 20 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |