{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Mini | |
| Passo | 2 mm | |
| Tipo | HB720 | |
| Tipo de rosca | M/MF | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Norma | DIN 13 | |
| Tamanho da placa ⌀ d | 8 mm | |
| Espessura da placa T | 4,2 mm | |
| Distância entre o centro das pontas L3 | 6,47 mm | |
| Avanço mínimo hmín. | 1,15 mm | |
| Distância entre faces da ponta da rosca Y | 1,1 mm | |
| Ângulo de passo | 2,5 grau | |
| Número de passagens | 7 - 12 | |
| Tipo de produto | Mini-pastilha de corte intercambiável |
| Número do artigo | 270140 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197560568 | |
| Número do fabricante | 270140 2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |