Mini pastilha de corte para roscagem interior direita, HB720, Passo: 0,5mm

N.º do artigo: 270140 0,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    28,33 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    23,61 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
223 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M/MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Norma: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Mini
Passo 0,5 mm
Tipo HB720
Tipo de rosca M/MF
Ângulo do flanco 60 grau
Norma DIN 13
Tamanho da placa ⌀ d 6 mm
Espessura da placa T 3,8 mm
Distância entre o centro das pontas L3 3,86 mm
Avanço mínimo hmín. 0,29 mm
Distância entre faces da ponta da rosca Y 0,35 mm
Ângulo de passo 1 grau
Número de passagens 4 - 6
Tipo de produto Mini-pastilha de corte intercambiável

Identificação e classificação

Número do artigo 270140 0,5
EAN/GTIN 4045197560643
Número do fabricante 270140 0,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
80
Alumínio > 10% Si
N
60
Aço < 500 N/mm²
P
80
Aço < 750 N/mm²
P
80
Aço < 900 N/mm²
P
80
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados