{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGT 030102 | |
| Raio do canto | 0,2 mm | |
| Tipo | HU7315-1 | |
| Material de corte | HM | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Aplicação principal | N | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Quebra-aparas | AF | |
| Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
| Avanço f | 0,03 mm/U - 0,25 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 300 m/min | |
| Número de trocas/cortes | 2 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 268091 HU7315-1 | |
| EAN/GTIN | 4062406575502 | |
| Número do fabricante | 268091 HU7315-1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |