Pastilha de corte reversível por torneamento CCGT 030102, para barras de mandrilar de troca rápida

N.º do artigo: 268091 HB7125-1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,51 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,93 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
594 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT 030102
‌Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7125-1
Material de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas VF
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,4 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 150 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 268091 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406575496
Número do fabricante 268091 HB7125-1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a